Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K28X40X25/0-7
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K28X40X25/0-7
Rubix:d337670
Producator:0006688776063
EAN:4054362417781

Detalii produs : K28X40X25/0-7 INA - INA NEEDLE BEARING CAGE K28X40X25/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70 g |
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Serie | k |
| Viteza de referință | 7700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 55000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere