Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K30X35X13-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K30X35X13-B/0-7
Rubix:d337851
Producator:0009873876063
EAN:4054369073751
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K30X35X13-B/0-7 INA - INA K30X35X13-B/0-7 NEEDLE ROLLER CAGE ASSEMBLY K SINGLE ROW


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)13x35x35 mm
Logistic Greutate14 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime13 mm
Seriek
Viteza de referință8400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r25500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15600 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere