Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 22X30X15 TN
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 22X30X15 TN
Rubix:d1275896
Producator:10194
EAN:7316570473179

Detalii produs : K 22X30X15 TN SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF K 22X30X15 TN
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18,2 g |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 17000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere