Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K30X35X17-B/0-7
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K30X35X17-B/0-7
Rubix:d336210
Producator:0007684486063
EAN:4047643030342

Detalii produs : K30X35X17-B/0-7 INA - FAG K30X35X17-B/0-7 NEEDLE BEARING CAGE 7684486063
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Serie | k |
| Viteza de referință | 8300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 34000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19600 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere