Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K45X50X32-TV/0-7
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K45X50X32-TV/0-7
Rubix:d337259
Producator:0006822766063
EAN:4054362420910

Detalii produs : K45X50X32-TV/0-7 INA - K45X50X32-TV/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x50x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Serie | k..-tv |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 91000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
