Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K55X60X20-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K55X60X20-B/0-7
Rubix:d336740
Producator:0006214636063
EAN:4012802046106
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K55X60X20-B/0-7 INA - INA K55X60X20-B/0-7 NEEDLE ROLLER CAGE ASSEMBLY K SINGLE ROW


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x60x60 mm
Logistic Greutate49 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime20 mm
Seriek
Viteza de referință5100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r66000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere