Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K20X24X10-A/-4-6
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K20X24X10-A/-4-6
Rubix:d1233834
Producator:0002848820065

Detalii produs : K20X24X10-A/-4-6 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA K20X24X10-A/-4-6
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | k |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
