Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K10X14X13-TV/0-2
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K10X14X13-TV/0-2
Rubix:d1231007
Producator:0005805890061
EAN:4054362411802

Detalii produs : K10X14X13-TV/0-2 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA K10X14X13-TV/0-2
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | poliamidă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
