Referințe
INA:NRA4X39,8-G2/0-10
Rubix:d1238377
Producator:0002661839065
EAN:4054363189953

Detalii produs : NRA4X39,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA4X39,8-G2/0-10
Needle roller
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lățime | 39.8 mm |
| 39,8 mm | |
| 39,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere