Referințe
INA:NRB2X10,8-G2/0-10
Rubix:d1238620
Producator:0001634309065
EAN:4012802885217

Detalii produs : NRB2X10,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2X10,8-G2/0-10
Needle
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,27 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2 mm |
| Lungime | 10.8 mm |
| 10,8 mm | |
| 10,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
