Niplu plug-in cu filet Mecaline 858635

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - FEMALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:858635
Rubix:d759955
EAN:3660338137051
FEMALE HOSETAIL Execution Cylindrical 9- 3/8 G

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm

Documente

Detalii produs : 858635 MECALINE - 858635 ADAPTOR MAMA 9-G3/8 MECALINE


Material: nickel-plated brass. BSP thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere