Referințe
Nilos:6204 ZAV
Rubix:d406081
Producator:6204ZAV




Detalii produs : 6204 ZAV NILOS - 6204 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.9 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere