Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6310 JV

NILOS ring for single-row grooved ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Nilos:6310 JV
Rubix:d406733
Producator:6310JV
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior62 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6310 JV NILOS - NILOS RING 6310 JV


Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior62 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime3 mm
Grosime0.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere