Mănuși de protecție pentru lucrări generale Portwest A310GRWXL
Nitrile Glove
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:A310GRWXL
Rubix:d1206880
Producator:A310GRWXL



rezumat tehnic
| Mărime | xl |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
Documente
Detalii produs : A310GRWXL PORTWEST - GENERAL HANDLING GLOVE PORTWEST A310GRWXL
Puncte forte
•CE certified|•Maximum EN level 4 abrasion|•Ideal for auto repair, construction and other sectors|•Palm dipped to increase dexterity and ventilation|•13 gauge liner for a perfect fit|•100% breathable seamless liner|•Low linting construction for minimal contamination|•ANSI cut level A1|•ANSI abrasion level 2
Informații tehnice
atribute
| Mărime | xl |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| Material de bază | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere