Referințe
INA:NKI30/30-F-XL
Rubix:d1224910
Producator:0001974830000

Detalii produs : NKI30/30-F-XL INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NKI30/30-F-XL
Needle roller bearing NKI..-F-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Serie | nki..-f-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 69000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere