Chei tubulare Facom NM.26LA
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:NM.26LA
Rubix:d1339856
EAN:3148516568014



Detalii produs :
NM.ELA - 1" long 6-points metric-size impact sockets
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 100x55x55 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 975 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 54 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Pătrat | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
