Referințe
Norton:70184625180
Rubix:d1216437
EAN:5900442045841

Detalii produs : 70184625180 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 70184625180
Continuous rim diamond blade for cutting ceramic and porcelain tiles
Blades Norton Vulcan - VULCAN TILE - 125x22.23mm
Puncte forte
The continuous rim offers a good quality of cut
Aplicații
Cut-Off
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.7 mm |
| Material abraziv | diamant |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | vulcan ceram |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
