Referințe
Gates:12G12FP
Rubix:d493494
Producator:7100-00056-5
EAN:5412571525939

Detalii produs : 12G12FP GATES - 12G12FP GATES
Puncte forte
NPTF threaded adapter.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 249 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/4 '' |
| Execuție | fp |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 26.67 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
