Referințe
Gates:6GS8MP
Rubix:d493573
Producator:7347-02015-5
EAN:5412571550498

Detalii produs : 6GS8MP GATES - 6GS8MP GATES
Puncte forte
NPTF outer threaded connection.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mp |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Presiune | 413.69 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
