Rulment cu role sferice NSK 21309EAE4
NSK Spherical Roller Bearing: 21309 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:21309EAE4
Rubix:d411530
Producator:21309EAE4 N
EAN:0029176410611





Detalii produs : 21309EAE4 NSK - NSK SPHERICAL ROLLER BRG 21309EAE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 755 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 6000 rpm |
| Limitați viteza | 6300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 144000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 149000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere