Rulment cu role sferice NSK 22238CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 22238 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:22238CAME4
Rubix:d409951
Producator:22238CAME4 N
EAN:00029176031380





Detalii produs : 22238CAME4 NSK - 22238CAME4 SPHERICAL NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 92 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1800 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1420000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere