Rulment cu role sferice FAG 22326-E1-XL-K-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22326-E1-XL-K-C4
Rubix:d1247228
Producator:0190009010040
EAN:4026677986207

Detalii produs : 22326-E1-XL-K-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22326-E1-XL-K-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 93 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 28 kg |
| Viteza de referință | 1820 rpm |
| Limitați viteza | 2650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1370000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
