Rulment cu role sferice FAG 22315-E1-XL
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22315-E1-XL
Rubix:100205
Producator:0190007230000
EAN:4026677808547

Detalii produs : 22315-E1-XL FAG - FAG RULMENT 22315 E1
Rulmenții cu bile pe role sunt concepuți pentru a rezista la sarcini intense, oferind în același timp o capacitate unică de auto-aliniere. Datorită celor două rânduri de role simetrice, acestea asigură o stabilitate ridicată, chiar și în cazul dezaxării sau flexării arborelui. Acest model FAG, deschis, fără garnituri, integrează, de asemenea, o cușcă din tablă de oțel ambutisată, garantând o rezistență mecanică excelentă și o dinamică bună de rotație.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant FAG are o construcție deschisă și încorporează o cușcă din oțel ambutisat, ușoară și rigidă, adaptată pentru turații de rotație susținute. Alezajul său cilindric permite montarea directă pe arbore, fără accesorii suplimentare. Absența umărului central (E1) optimizează distribuția sarcinilor în interiorul rulmentului, consolidându-i capacitatea de sarcină dinamică și mărind astfel durata de viață în funcționare continuă. Versiunea X-life, dezvoltată de Schaeffler, îmbunătățește și mai mult performanțele: geometrie internă îmbunătățită, reducerea frecării și capacitate de sarcină dinamică sporită. În cele din urmă, trei orificii de lubrifiere și o canelură inelară integrate facilitează întreținerea în funcționare continuă.
Întreținere:
Acest rulment cu două rânduri de role necesită o lubrifiere regulată, cu unsoare sau ulei, în funcție de condițiile de utilizare. Absența garniturilor permite o inspecție vizuală ușoară și o întreținere rapidă. Este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pentru a facilita relubrifierea fără demontare. În timpul întreținerii, este esențial să se lucreze într-un mediu curat pentru a evita orice contaminare. O lubrifiere adecvată limitează încălzirea și prelungește durata de viață a componentei, în special la temperaturi ridicate. Calitatea lubrifiantului selectat trebuie să fie adecvată temperaturilor de utilizare, cuprinse între –30 °C și +200 °C.
Etanșeitate:
Acest produs este disponibil în versiune deschisă, adică fără garnituri de etanșare integrate. Această concepție îl face mai sensibil la pătrunderea prafului, umidității sau a particulelor solide. Prin urmare, se recomandă în mod special utilizarea sa în medii controlate sau prevăzerea unei protecții externe adecvate. În schimb, această deschidere permite accesul direct la piste și facilitează operațiunile de întreținere și control.
Informații despre marca: B FAGB
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, referință mondială în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice de precizie. Fondată în 1883, ea întruchipează inovația, calitatea și performanța. Prezentă în peste 50 de țări, FAG concepe produse fiabile pentru sectoarele industriei, automobilelor și aeronauticii. Tehnologia sa X-life simbolizează angajamentul său față de performanțe ridicate și durabile.
Avantaje cheie:
- Capacitate excelentă de încărcare radială și axială datorită designului său E1;
- Compensează eficient dezalinierea și flexiunile arborelui fără pierderi de performanță;
- Lubrifiere facilă în timpul funcționării datorită orificiilor integrate;
- Durată de viață prelungită și intervale de întreținere mai rare datorită tehnologiei X-life;
- Viteză de rotație ridicată permisă de designul deschis și de cușca din oțel.
Aplicații:
Acest rulment autoaliniant se integrează perfect în reductoare mecanice, transportoare industriale, ventilatoare, pompe sau compresoare. Este adaptat mediilor de producție, utilajelor agricole, echipamentelor de manipulare și sistemelor de transmisie unde stabilitatea, rezistența și întreținerea redusă sunt indispensabile. Designul său îi permite să suporte cele mai exigente sarcini dinamice, asigurând în același timp o funcționare fiabilă, chiar și la viteze mari sau în condiții dificile.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant FAG are o construcție deschisă și încorporează o cușcă din oțel ambutisat, ușoară și rigidă, adaptată pentru turații de rotație susținute. Alezajul său cilindric permite montarea directă pe arbore, fără accesorii suplimentare. Absența umărului central (E1) optimizează distribuția sarcinilor în interiorul rulmentului, consolidându-i capacitatea de sarcină dinamică și mărind astfel durata de viață în funcționare continuă. Versiunea X-life, dezvoltată de Schaeffler, îmbunătățește și mai mult performanțele: geometrie internă îmbunătățită, reducerea frecării și capacitate de sarcină dinamică sporită. În cele din urmă, trei orificii de lubrifiere și o canelură inelară integrate facilitează întreținerea în funcționare continuă.
Întreținere:
Acest rulment cu două rânduri de role necesită o lubrifiere regulată, cu unsoare sau ulei, în funcție de condițiile de utilizare. Absența garniturilor permite o inspecție vizuală ușoară și o întreținere rapidă. Este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pentru a facilita relubrifierea fără demontare. În timpul întreținerii, este esențial să se lucreze într-un mediu curat pentru a evita orice contaminare. O lubrifiere adecvată limitează încălzirea și prelungește durata de viață a componentei, în special la temperaturi ridicate. Calitatea lubrifiantului selectat trebuie să fie adecvată temperaturilor de utilizare, cuprinse între –30 °C și +200 °C.
Etanșeitate:
Acest produs este disponibil în versiune deschisă, adică fără garnituri de etanșare integrate. Această concepție îl face mai sensibil la pătrunderea prafului, umidității sau a particulelor solide. Prin urmare, se recomandă în mod special utilizarea sa în medii controlate sau prevăzerea unei protecții externe adecvate. În schimb, această deschidere permite accesul direct la piste și facilitează operațiunile de întreținere și control.
Informații despre marca: B FAGB
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, referință mondială în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice de precizie. Fondată în 1883, ea întruchipează inovația, calitatea și performanța. Prezentă în peste 50 de țări, FAG concepe produse fiabile pentru sectoarele industriei, automobilelor și aeronauticii. Tehnologia sa X-life simbolizează angajamentul său față de performanțe ridicate și durabile.
Avantaje cheie:
- Capacitate excelentă de încărcare radială și axială datorită designului său E1;
- Compensează eficient dezalinierea și flexiunile arborelui fără pierderi de performanță;
- Lubrifiere facilă în timpul funcționării datorită orificiilor integrate;
- Durată de viață prelungită și intervale de întreținere mai rare datorită tehnologiei X-life;
- Viteză de rotație ridicată permisă de designul deschis și de cușca din oțel.
Aplicații:
Acest rulment autoaliniant se integrează perfect în reductoare mecanice, transportoare industriale, ventilatoare, pompe sau compresoare. Este adaptat mediilor de producție, utilajelor agricole, echipamentelor de manipulare și sistemelor de transmisie unde stabilitatea, rezistența și întreținerea redusă sunt indispensabile. Designul său îi permite să suporte cele mai exigente sarcini dinamice, asigurând în același timp o funcționare fiabilă, chiar și la viteze mari sau în condiții dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3550 rpm |
| Limitați viteza | 4500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 445000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil