Rulment cu role sferice NSK 22248CAMKE4C3S11
NSK Spherical Roller Bearing: 22248 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:22248CAMKE4C3S11
Rubix:101461





Detalii produs : 22248CAMKE4C3S11 NSK - NSK RULMENT 22248 CAMKE4C3
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 120 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2890000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2340000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
