Rulment cu role sferice NSK 22332CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 22332 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:22332CAME4C3
Rubix:d404473
Producator:22332CAME4C3 N
EAN:00029176008399





Detalii produs : 22332CAME4C3 NSK - NSK SPHER ROLLER BEARING 22332CAME4C3:NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 114 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1700000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere