Rulment cu role sferice NSK 23244CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 23244 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23244CAME4
Rubix:101465





Detalii produs : 23244CAME4S11 NSK - NSK RULMENT 23244 CAME4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2520000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
