Rulment cu role sferice NSK 24176CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 24176 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:24176CAME4
Rubix:d404262
EAN:00029176078552





Detalii produs : 24176CAME4 NSK - 24176CAME4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 380 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 243 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 360 rpm |
| Limitați viteza | 500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4350000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
