Referințe
SKF:BS2-2213-2RS5/GLE
Rubix:d1296246
EAN:7316576830549

Detalii produs : BS2-2213-2RS5/GLE SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2213-2RS5/GLE
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 1.77 kg |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 2500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 216 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 198 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
