Rulment cu role sferice SNR 22314EAW33

Spherical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:22314EAW33
Rubix:d476738
EAN:3413520219550
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime51 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22314EAW33 SNR - SNR 22314EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)175x174x65 mm
Logistic Greutate4296 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime51 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință3800 rpm
Limitați viteza4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r396000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr420000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere