Referințe
NSK:AH309
Rubix:d417585
EAN:00747023165438
Detalii produs : AH309 NSK - AH309 NSK
NSK extraction sleeve for metric shafts AH series
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

