Referințe
FAG:AH24188-H
Rubix:d1250873
Producator:0191387410000
EAN:4012801307840

Detalii produs : AH24188-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH24188-H
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Fir masculin | tr460x5 |
| Lățime | 310 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Serie | ah..-h |
| Greutate | 42.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
