Referințe
NSK:AHX3218
Rubix:d417515
Detalii produs : AHX3218 NSK - AHX3218 NSK
NSK extraction sleeve for metric shafts AHX series
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 52.4 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

