Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7315BL1G, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 37 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7315BL1G

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7315BL1G
Rubix:d414249
EAN:4547359452327
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7315BL1G NTN - NTN 7315BL1G ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing, brass cage inner ring guided

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x160x37 mm
Logistic Greutate3600 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7300
Cușcăalamă
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r97500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr138000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.