Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7326, Diametrul exterior: 280 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 58 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7326

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:7326
Rubix:d418873
EAN:4547359454017
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7326 NTN - NTN 7326 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing, brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)280x280x58 mm
Logistic Greutate17700 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7300
Cușcăalamă
Unghi30 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.