Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7328BG, Diametrul exterior: 300 mm | Diametrul interior: 140 mm | Lățime: 62 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7328BG

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7328BG
Rubix:d417323
EAN:4547359454123
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime62 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7328BG NTN - NTN 7328BG ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearings, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)300x300x62 mm
Logistic Greutate21600 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime62 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7300
Cușcăalamă
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r310000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr305000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.