Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7409BG, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 29 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7409

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7409BG
Rubix:d413236
EAN:4547359454444
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7409BG NTN - NTN 7409BG ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing, brass cage inner ring guided

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x29 mm
Logistic Greutate1659 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7400
Cușcăalamă
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r49200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.