Rulment dintr-o singură bucată NTN M-UCP210D1
NTN - Bearing Unit - M-UCP201D1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:M-UCP210D1
Rubix:d414375
EAN:4547359766004




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 60 mm |
Documente
Detalii produs : M-UCP210D1 NTN - NTN M-UCP210D1 BEARING UNIT
The outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Pedestal bearing unit, without cover NTN
Puncte forte
•Maintenance free
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Aplicații
Conveyors;Trucks and Overhead Cranes at Steel Mills;Mining Machinery and Pollution Control Equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 216x123x69 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2723 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 20 mm |
| Înălțime | 114 mm |
| Lungime | 206 mm |
| Focă | 2 joints |
| Serie | ucp200 |
| Greutate | 0 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 51.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere