Rulment dintr-o singură bucată SNR UCP205-16

SNR - Bearing Unit - UCP.205-16

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCP205-16
Rubix:d478735
Producator:UCP.205-16
EAN:3413529571574
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCP205-16 SNR - SNR UCP205-16 BEARING UNIT


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Lățimea totală a rulmentului34 mm
Diametrul exterior52 mm
Diametrul găurilor de fixare13 mm
Înălțime70 mm
Lungime140 mm
Focăuszczelnienie kontaktowe typu slinger (slinger)
Serieucp200
Greutate0.8 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r7880 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Lățime34 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere