Referințe
NTN:UCT215D1
Rubix:d414007
EAN:4547359001945



Detalii produs : UCT215D1 NTN - NTN UCT215D1 BEARING UNIT
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Clamping plate unit, guide grooves on both sides, re-lubricatable.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x175x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7525 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Lățime | 77.8 mm |
| Lungime | 232 mm |
| Serie | uct200 |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Greutate | 0 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere