Suport întinzător cu rulment INA PHEY30-XL
Take-up housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:PHEY30-XL-I
INA:PHEY30-XL
Rubix:256865
Producator:0945700350000
EAN:4054372269110

Documente
Detalii produs : PHEY30-XL INA - INA CARCASA PHEY 30
Take-up housing units PHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 85 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 85 mm |
| Lungime | 114 mm |
| Serie | phey..-xl |
| Lățimea interioară | 30 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20700 N |
| Diametrul exterior | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere