Referințe
NTN:UKT206D1
Rubix:d416664
EAN:4547359240900



Detalii produs : UKT206D1 NTN - NTN UKT206D1 BEARING UNIT
NTN - Bearing Unit - UKT206D1
Cast clamping bearing unit with seat for threaded rod and nut, guide grooves on both sides, re-greasable.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 26 mm |
| Serie | ukt200 |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
