Rulment cu role cilindrice NTN NJ2212C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2212C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ2212C3
Rubix:d422841
EAN:4547359119237



Documente
Detalii produs : NJ2212C3 NTN - NTN NJ2212C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, pressed steel cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1123 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 116000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 107000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere