Rulment cu role cilindrice NTN NJ314EG1C4
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ314EG1C4
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ314EG1C4
Rubix:d416977
EAN:4547359702538



Documente
Detalii produs : NJ314EG1C4 NTN - NTN NJ314EG1C4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3040 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 222000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 205000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere