Rulment cu role cilindrice NTN NJ314G1C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ314G1C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ314G1C3
Rubix:d416022
EAN:4547359123517
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ314G1C3 NTN - NTN NJ314G1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x35 mm
Logistic Greutate3045 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r168000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr158000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere