Rulment cu role cilindrice NTN NJ408G1C4

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ408G1C4

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ408G1C4
Rubix:d413983
EAN:4547359702651
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ408G1C4 NTN - NTN NJ408G1C4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)110x110x27 mm
Logistic Greutate1365 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r89000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr95500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere