Rulment cu role cilindrice NTN NU313C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU313C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU313C3
Rubix:d415008
EAN:4547359146592
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU313C3 NTN - NTN NU313C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140x140x33 mm
Logistic Greutate2230 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r139000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr150000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere