Rulment cu role cilindrice NTN NU315G1C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU315G1C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU315G1C3
Rubix:d414933
EAN:4547359146974
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU315G1C3 NTN - NTN NU315G1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x160x37 mm
Logistic Greutate3580 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r205000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr190000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere