Rulment cu role cilindrice NTN NU318ET2C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU318ET2C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU318ET2C3
Rubix:d421131
EAN:4547359147391
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU318ET2C3 NTN - NTN NU318ET2C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x190x43 mm
Logistic Greutate5300 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r355000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr315000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere