Rulment cu role cilindrice NTN NU409C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU409C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU409C3
Rubix:d417228
EAN:4547359148459
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU409C3 NTN - NTN NU409C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x29 mm
Logistic Greutate1635 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r102000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr119000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere