Rulment cu role cilindrice NTN NU413C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU413C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU413C3
Rubix:d413327
EAN:4547359148640



Documente
Detalii produs : NU413C3 NTN - NTN NU413C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3665 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 186000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 202000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
